刃長(mm)48
用途高所の枝切り、果実の採収
仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き
トラスコ品番440-0313
材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト
全長(mm)最短:1783 最長:3033
質量(kg)1.23
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
適合替刃184-1184-2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15