※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの 樹脂素材
イノアックの その他樹脂
イノアックの その他樹脂板・シート
バソテクトG 1200×1250
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08539204
品番
BAF-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
厚さ(mm)
20
幅(mm)
1200
長さ(mm)
1250
用途
工場の防音・断熱対策。
トラスコ品番
441-6902
材質
メラミン樹脂
色
グレー
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
0〜150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長