※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィドマー マシンキャビネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08539222 品番MC-282
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量用)、B(深型・重量用)の2種類あり、それぞれ右支点Rと左支点Lの2パターンがあります。25mmピッチで交互に取り付けできます。ドローアの最大取付段数はAタイプのみの場合12枚、Bタイプのみの場合9枚です。扉は開けた際にケースの中へ収納できますので、機会の横など狭い場所に設置しても邪魔になりません。天板がリノリューム貼りなので作業台として使用可能です。

用途工具や重量物の収納に最適 トラスコ品番452-8379 材質スチール(SPCC) 幅(mm)860 質量(kg)91 グリーン 高さ(mm)1000 奥行(mm)493 均等耐荷重(kg)60(MDS-A型)、40(MDS-B型) 最大積載量(kg/台)540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする