※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテック
ムラテックの 物品棚/収納用品
ムラテックの キャビネット・ツールキャビネット
ムラテックの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
ヴィドマー マシンキャビネット浅型ドローア用パーティション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08539247
品番
MPT-A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
自由に仕切り板位置の変更が可能
用途
マシンキャビネット用仕切り板
トラスコ品番
452-8425
材質
スチール(SPCC)
幅(mm)
374
高さ(mm)
40
質量(g)
230
色(本体)
グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません