ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)1500(45Lゴミ袋34個相当) キャスターΦ100キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個 注文コード08539457 品番J1500C(キャスター付)
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は容量・キャスターなど4種類から選べます 他の種類を見る

大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー

用途ゴミ集積保管 トラスコ品番453-7408 材質本体/FRP、キャスター/ゴム、ユニクロメッキ 質量(kg)45 グレー 高さ(mm)1284 種類集積保管庫 奥行(mm)920 容量(L)1500(45Lゴミ袋34個相当) 間口(mm)1800 キャスターΦ100キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする