3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQ004IS EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー) 08539694 EQ004IS EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー) 08539694 EQ004IS EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー) 08539694 EQ004IS EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー) 08539694 EQ004IS EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー) 08539694

EQ形電気チェーンブロック 懸垂形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08539694 品番 EQ004IS
参考基準価格(税別)¥242,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別) 値下げ
199,800

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。

定格荷重(t)0.49 揚程(m)4 電源(V)三相200 材質(チェーン)ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼 トラスコ品番452-8239 質量(kg)33 モーター出力(kW)0.75 最小距離(mm)(フック間)410 電源コード(m)10 巻上速度(m/min)1.3・7.6 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする