※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQM003IS-IS EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー) 08539728 EQM003IS-IS EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー) 08539728 EQM003IS-IS EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー) 08539728

EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08539728 品番 EQM003IS-IS
参考基準価格(税別)¥481,410 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。

定格荷重(t)0.25 揚程(m)4 電源(V)三相200 材質(チェーン)ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼 トラスコ品番452-8263 質量(kg)64 モーター出力(kW)0.5 最小距離(mm)(フック間)420 電源コード(m)なし 巻上速度(m/min)1.7・10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする