スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
耐圧防爆型送風機単相200V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08541198
品番
SJF-300D1-2M
参考基準価格(税別)
¥283,400
販売価格(税込)
¥291,500
販売価格(税別)
¥
265,000
バスケットに入れる
安心して使える耐圧防爆タイプです。
電源(V)
単相200
用途
石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
トラスコ品番
446-1550
材質
ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)
25.5
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
325/525
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。