U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08541207 品番BUC1000A
参考基準価格(税別)¥192,560 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320〜480(部品品番:BUM1000A)・320〜600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。

用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731〜973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210〜250・250〜290・290〜330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする