ポリカ波板 32波

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08541426 品番 217682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40〜120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

ブロンズ 呼び寸法6尺 長さ(mm)1820 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り トラスコ品番446-2866 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。
※個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トン車が入れない狭小路、豪雪地帯など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受け出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08541392
2021-12-08
用途:
雨漏りの防止用受

外部の機械式駐車場パレットの雨漏れ対策として使用。加工しやすい。

対象商品:
08541392
2021-06-26
用途:
がーデニング
建設業・工事業

軽くって扱いやすいし、デザインも色もかっこいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19580898
2018-10-15
用途:
バイク、自転車の駐輪場の屋根用
不動産業

丈夫で、軽く、明るさがさらに増しているので、良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
08541566
2017-09-16
用途:
カーポートの波板張り替え
その他業種

とても扱いやすい波板でした。ポリカーボネートなので耐久性にも期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
08541566
2014-11-14
用途:
物置の雨よけに使いました.
教育・研究機関

商品は問題なしです.
商品の情報がオレンジブックの品番しか書いていないので,思ったものが来るのか不安はありました.
サイズや色など,もう少し書いてほしいです.

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする