※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
外部の機械式駐車場パレットの雨漏れ対策として使用。加工しやすい。
軽くって扱いやすいし、デザインも色もかっこいいです。
丈夫で、軽く、明るさがさらに増しているので、良かった。
とても扱いやすい波板でした。ポリカーボネートなので耐久性にも期待しています。
商品は問題なしです.商品の情報がオレンジブックの品番しか書いていないので,思ったものが来るのか不安はありました.サイズや色など,もう少し書いてほしいです.