235686 ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイ 08541697 235686 ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイ 08541697 235686 ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイ 08541697

ポリカ波板熱線カット 32波

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08541697 品番 235686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40〜120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

ブロンズ サイズ6尺 光線透過率(%)約29 用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り トラスコ品番446-2921 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1820 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 質量(kg)1.2 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4トン車が入れない狭小路、豪雪地帯など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受け出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19581004
2023-12-25
用途:
社内のDIY
製造業

とても良い商品です。

駐輪場を本商品で囲ったところ防風効果が非常に高いです。
熱線カットですので夏場に高温になるのも避けられるかと思っています。

今回ブロンズにしましたが、周りより暗く感じます。透過性ならクリアでもよかったのですが、ブロンズのほうが建物と調和して見た目が良く満足です。
10尺の取り扱いがなかったのが残念。

3人が参考にしています
対象商品:
08541654
2023-05-31
用途:
作業場扉
養田工務店 様 (建設業・工事業)

作業性の良さ。切断時の切断面の綺麗さ。仕上がりマット感が美しい、色味!完璧です!

2人が参考にしています
対象商品:
08541697
2020-06-03
用途:
築35年の一軒屋、バルコニーの屋根の交換用として。
自動車・二輪車・自転車関連業

元々は鋼線の入った塩ビの波板でしたが、35年が経過しており、劣化が目立ってきたので、ポリカでも熱線カット入りの少し高めのこれを選びました。薄い透き通るようなブラウンで非常に綺麗です。取り付けは自分でしました。ドリルで穴を空けても割れることなく品質も良いようです。強度も耐久性も良さそうです。当方10枚セット(箱ではなくビニール1枚による梱包)+2枚(ビニールの梱包)で購入しました。別々に届きましたが、共に丁寧に配送していただけたので安心して受け取れました。

3人が参考にしています
対象商品:
19580977
2022-12-26
用途:
ベランダ屋根
テクニカルガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けたばかりなのでどれ位の耐容年数か解らないので何とも今は言えませんが今まで付けてた物が他社の安物だった、のか6年で割れがきました、今回のもの10年位はもってくれると嬉しいです。

対象商品:
08541663
2015-08-06
用途:
作業場の屋根
イタバシ株式会社 様

扱いやすいし、紫外線がカットできよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19581056
2018-09-20
用途:
カーポートの屋根
その他業種

ブロンズの波板には、ブロンズのプラフックでなく、白のプラフックを注文すべきでした。ブロンズの色どうしで2枚重なったところは、下の取り付け箇所が見えにくくなります。波板そのものは、そんなに暗くなく、キリもすんなりと穴があけられました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする