203010 デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン) 淡黄色透明 08541828

デブコン SU 200gセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08541828 品番203010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。
簡単に手で引き剥がす事も可能です。
硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。
接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性)
振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。
優れた耐久性
流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます

用途
電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。
結露防止、腐蝕、酸化の防止。
電蝕防止の為のシール材。
振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。
海沿いの設備の津波対策
川沿いの設備の水害対策
トラスコ品番432-9180 淡黄色透明 質量(g)200 主成分特殊ウレタン樹脂 耐熱温度(℃)85 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)12/25℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1kg 特性耐水、絶縁 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする