トクヤマ
トクヤマの 収納・設備・保管・運搬用品
トクヤマの ステンレス製ワゴン
トクヤマの 標準型
ステンレス製パソコンカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08541943
品番
FPC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
高さ(mm)
940
間口(mm)
450
奥行(mm)
350
段数
3
均等積載量(kg/段)
15
用途
医療、厨房、幼稚園。
トラスコ品番
453-2066
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
質量(kg)
13
最大積載量(kg/台)
45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません