FPC-2-2 ステンレス製パソコンカート トクヤマ 3段 08541952

ステンレス製パソコンカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08541952 品番FPC-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。

高さ(mm)940 間口(mm)450 奥行(mm)350 段数3 均等積載量(kg/段)15 用途医療、厨房、幼稚園。 トラスコ品番453-2074 材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂 質量(kg)13 最大積載量(kg/台)30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする