※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンスタワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08542205 品番 CEH-270
参考基準価格(税別)¥288,800 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。

天板高さ(m)2.7 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1145×376×2078 質量(kg)33 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 トラスコ品番433-9282 材質アルミ合金 設置寸法・奥行(mm)1222 設置寸法・幅(mm)1980 作業床高さ(m)最大2.70 作業床面広さ(mm)600×500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅及び現場への配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする