※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 作業台(作業用踏台)
コンスミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08542214
品番
PD-5
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
天板高さ(m)
0.37〜0.5
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×510
質量(kg)
6.8
最大使用荷重(kg)
150
用途
内装工事や狭い場所での作業に。
トラスコ品番
433-9291
材質
アルミ合金
段数
1
収納時全長(m)
0.379
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
510
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500