ノーリツイス
ノーリツイスの デスク・テーブル
ノーリツイスの 会議テーブル
ノーリツイスの 固定脚会議テーブル
会議用ワンタッチテーブル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08542388
品番
NOT-1275
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
面倒な脚の取付・取り外しが半回転で簡単にでき、持ち運びがスムーズに出来ます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
質量(kg)
23
トラスコ品番
435-2459
材質
天板/メラミン化粧天板・28t厚ソフトエッジ巻、脚部/60.5Φ丸パイプクロームメッキ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
材質(天板)
メラミン化粧天板・ソフトエッジ巻
色(天板)
ホワイト
組立時間
20分/2人
材質(脚部)
60.5Φ丸パイプクロームメッキ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません