※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NOT-1575 会議用ワンタッチテーブル ノーリツイス 08542397 NOT-1575 会議用ワンタッチテーブル ノーリツイス 08542397

会議用ワンタッチテーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08542397 品番 NOT-1575
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

面倒な脚の取付・取り外しが半回転で簡単にでき、持ち運びがスムーズに出来ます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 質量(kg)25 トラスコ品番435-2467 材質天板/メラミン化粧天板・29t厚ソフトエッジ巻、脚部/60.6Φ丸パイプクロームメッキ 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1500 機能あり 材質(天板)メラミン化粧天板・ソフトエッジ巻 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 組立時間20分/2人 材質(脚部)丸パイプクロームメッキ 天板形状長方形 脚径(mm)60.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする