日本バイリーン
日本バイリーンの 空調/換気関連部品
日本バイリーンの エアコン部材
日本バイリーンの 空調フィルター
エコアルファ VZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08542424
品番
VZ-65M-28V
参考基準価格(税別)
¥35,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
305×610×290
トラスコ品番
442-6053
質量(kg)
5
風量(m
3
/min)
28
捕集効率(%)
65
用途
空調機
材質
外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム
使用温度範囲(℃)
60以下
圧力損失
(初期)70、(最終)300
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません