※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコアルファ VX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08542598 品番 VX-95M-28H
参考基準価格(税別)¥49,920 販売価格(税込) ¥47,168
販売価格(税別)
42,880

特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。
ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。

寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×290 トラスコ品番442-5987 質量(kg)5 風量(m3/min)28 捕集効率(%)95 用途空調機 材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 圧力損失(初期)110、(最終)300 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする