VM-65M-23V エコアルファ VM 日本バイリーン 08542668

エコアルファ VM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 捕集効率(%)65 注文コード08542668 品番VM-65M-23V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は捕集効率など6種類から選べます 他の種類を見る

ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。

寸法(縦×横×奥行)(mm)305×610×65 トラスコ品番442-5936 質量(kg)2 風量(m3/min)23 捕集効率(%)65 用途空調機 材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 圧力損失(初期)70、(最終)300 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08542668 VM-65M-23V 16473756 VM-65M-28V エアフィルター エコアルファ (低圧力損失中高性能フィルター) 日本バイリーン エアフィルター エコアルファ (低圧力損失中高性能フィルター) 日本バイリーン 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする