ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
コンパクトベンチベット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08543526
品番
MBC-91SB-BE
参考基準価格(税別)
¥158,300
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
通路が確保しやすい奥行630mmのコンパクトサイズです。簡単にベッドになります。
色
ベージュ
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
25
用途
作業員さんの休憩室及び様々なロビー
トラスコ品番
453-4441
材質
本体/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚部/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚端/50.8Φ 黒(PE)
幅(mm)
1800
質量(kg)
25
タイプ
背付
種類
ベンチ
奥行(mm)
630
座高(mm)
400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000