ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
コンパクトベンチベット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
08543535
品番
MBC-91SB-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
通路が確保しやすい奥行630mmのコンパクトサイズです。簡単にベッドになります。
色
ブラック
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
25
用途
作業員さんの休憩室及び様々なロビー
トラスコ品番
453-4450
材質
本体/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚部/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚端/50.8Φ 黒(PE)
幅(mm)
1800
質量(kg)
25
タイプ
背付
種類
ベンチ
奥行(mm)
630
座高(mm)
400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000