コンパクトベンチベット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08543544 品番 MBC-91SB-BL
参考基準価格(税別)¥158,300 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

通路が確保しやすい奥行630mmのコンパクトサイズです。簡単にベッドになります。

ブルー 座面高さ(mm)400 本体質量(kg)25 用途作業員さんの休憩室及び様々なロビー トラスコ品番453-4468 材質本体/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚部/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚端/50.8Φ 黒(PE) 幅(mm)1800 質量(kg)25 タイプ背付 種類ベンチ 奥行(mm)630 座高(mm)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする