ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 通路マット
ビニール長マット ピラミッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
08543562
品番
411-0320
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
モノタロウではこんなお得な商品も!
ビニールマット ピラ PVC製
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
材質
表面・裏面/塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
用途
床材保護。
トラスコ品番
449-7091
形状
ピラミッド
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
30
長さ(m)
20
注意
※配送先地域によっては中継料が発生する可能性がございます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません