拡散型大型加熱器 火口付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08544673 品番YTH-LW-SET
参考基準価格(税別)¥110,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。

加工可能板厚(mm)5〜40、5〜50 用途鋼板の歪取りなどに。 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする