ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 逆火防止器
乾式安全器 逆火止め太郎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08544682
品番
TF-10AC
参考基準価格(税別)
¥216,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
適合ガス
アセチレン
トラスコ品番
434-5843
全長(mm)
332
質量(kg)
8.1
使用圧力(MPa)
0.01〜0.098
用途
集合装置用及び配管の枝管用
仕様
作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)
材質(本体)
真鍮
接続
JIS10K-20Aフランジ
標準流量(m
3
/h)
10