※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
08544822
品番
TS-ASR155050
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。