※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-ASSH240370 TS耐熱・保温・耐寒シート 菊地シート 08544847 TS-ASSH240370 TS耐熱・保温・耐寒シート 菊地シート 08544847

TS耐熱・保温・耐寒シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08544847 品番 TS-ASSH240370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。

適合車種2tトラック 寸法(幅W×長さL)(m)2.4×3.7 用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート トラスコ品番438-5721 材質シート/ポリエステル繊維(両面シリコンコーティング)、ハトメ/真鍮(内径/15mm) 質量(kg)3.5 ハトメ数20 ハトメピッチ(cm)60×59.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする