パピヨン1818型(火花用)A種合格品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08544883 品番YS-PAP1818-BW
参考基準価格(税別)¥91,440 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°〜140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9378 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)12.3 高さ(mm)1800×2枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする