YS-PAP1818-A パピヨン1818型(火花用)C種合格品 吉野 08544892 YS-PAP1818-A パピヨン1818型(火花用)C種合格品 吉野 08544892 YS-PAP1818-A パピヨン1818型(火花用)C種合格品 吉野 08544892 YS-PAP1818-A パピヨン1818型(火花用)C種合格品 吉野 08544892 YS-PAP1818-A パピヨン1818型(火花用)C種合格品 吉野 08544892 YS-PAP1818-A パピヨン1818型(火花用)C種合格品 吉野 08544892

パピヨン1818型(火花用)C種合格品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08544892 品番YS-PAP1818-A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°〜140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9360 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.8 質量(kg)10 高さ(mm)1800×2枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする