※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パピヨン1818型(遮光用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08544917 品番 YS-PAP1818-G
参考基準価格(税別)¥61,790 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°〜140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。

グリーン トラスコ品番447-9394 材質フレーム/アルミニウム 幅(mm)1800 質量(kg)10.8 高さ(mm)1800×2枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約0.35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする