※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの ロールタイプ油吸収材
オイルシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08545032
品番
BO-400B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水・油・溶剤をすばやく吸収できます。衣類に使用できないペットボトルリサイクル繊維でつくりました。
用途
オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。避難所などでマットレスとして使用。
トラスコ品番
441-3555
材質
ポリエステル(ペットボトルリサイクル繊維)
幅(mm)
4000
厚さ(mm)
5〜6
質量(kg)
60
長さ(m)
25
吸収量(L/本)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。