SDCC-220 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン 08545154

 

SDCC-220 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン 08545154
SDCC-220 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン 08545154

集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
吐出口径(Φmm)198
内容量1台注文コード08545154品番SDCC-220
参考基準価格(税別)¥146,400販売価格(税込)¥150,480
販売価格(税別)
136,800

吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。

用途
研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
吸込口径(Φmm)148集じん量(L)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×762×2069吐出口径(Φmm)198適合集じん機SDC-2200CS-5/-6質量(kg)36トラスコ品番453-0055
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき45,000/税込49,500
離島数量1につき150,000/税込165,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08545145
2017-05-27
用途: レーザー加工機の集塵
有限会社 ヒラシマ産業

期待通りごみをしっかりと分別してくれます。結果に大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする