ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
小型混合器 ミックボーイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08545197
品番
MB-Ar50/CO250
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体
アルゴン・炭酸ガス
トラスコ品番
434-4707
質量(kg)
4.6
材質(本体)
真鍮
最大流量(L/min)
50N
精度(%)
(混合)±2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×147×299
入口圧力(MPa)
0.5〜3
継続口径(出口)
RC1/4
出口圧力(MPa)
0.3