※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動送風機 マルチシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 構造(羽根車)シロッコファン 最大風量(m3/min)(50/60Hz)23/20 注文コード08545267 品番FSM-H07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電圧・構造・最大風量など46種類から選べます 他の種類を見る

FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。

内径(Φmm)123 吐出口径(Φmm)123 吸込口径s(Φmm)148 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)23/20 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.90/1.30 騒音値(dB)75.5/79.51 用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 トラスコ品番453-7521 質量(kg)21 構造(羽根車)シロッコファン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする