※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP-W-40X2M SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄 08545382 SGP-W-40X2M SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄 08545382

SGP 白パイプ ねじ無し

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08545382 品番 SGP-W-40X2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。

種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 外径(Φmm)48.6 長さ(m)2 質量(kg)7.78 トラスコ品番454-7276 厚さ(mm)3.5
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08545355
2022-09-19
用途:
シートフレーム作成
電気・ガス・熱供給・水道業

シートフレーム作成に使用しました。特に問題なく使えています。

対象商品:
08545364
2019-06-27
用途:
土中埋設管

鋼管で定評のある日鐵のSGP白ガス管です。土中埋設管に使用するので亜鉛メッキが適正に行われていないと後日トラブルの元となりますので他社より高いようですがこれにしました。切断面を見ましたが内面ビードも立派です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする