マイクロチューブポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08545468 品番MP-2000
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。

用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。 仕様経路数2 トラスコ品番453-2139 幅(mm)166 質量(kg)3 高さ(mm)190 奥行(mm)152 電源(V)単相100 0.40A モーター(W)15 送液量(mL/min)10〜1450(ml/h)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする