ZZ-1300S 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械) 08545504

 

ZZ-1300S 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械) 08545504
ZZ-1300S 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械) 08545504
ZZ-1300S 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械) 08545504

小型攪拌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
トラスコ品番453-2171
内容量1台注文コード08545504品番ZZ-1300S
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。

用途
溶液のかくはん、混合、合成反応。
トラスコ品番
453-2171
回転数(min-1[r.p.m])
5~300
最大トルク(N・m)
0.98
最大回転数(min-1[r.p.m])
300
幅(mm)
120
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
180
奥行(mm)
220
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200(200VA)
電源コード(m)
1.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする