※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08545626
品番
NHW-1S-R-1201-2210-CH4
参考基準価格(税別)
¥129,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
流体
メタン
用途
温度降下ガス分析機用、研究用
トラスコ品番
434-4821
接続口径
(入口)W22-14(左)、(出口)Rc1/4
質量(kg)
1.3
材質(本体)
ステンレス
使用圧力(MPa)
(1次側)2〜15MPa、(2次側)0.1〜0.6MPa
標準流量(L/min)
10