YES75EVD  60HZ 集塵作業台(高効率電動機搭載) 淀川電機製作所 08546064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵作業台(高効率電動機搭載)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード08546064品番YES75EVD 60HZ
参考基準価格(税別)¥463,500販売価格(税込)¥427,900
販売価格(税別)
389,000

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途
乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。
周波数(Hz)60電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)136出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)-/69最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))-/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/69電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき27,900/税込30,690
沖縄地方数量1につき27,900/税込30,690
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする