集塵作業台(高効率電動機搭載/アクリルフード仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 注文コード08546073 品番YES75EPDP 50HZ
参考基準価格(税別)¥463,500 販売価格(税込) ¥427,900
販売価格(税別)
389,000
この商品は周波数など2種類から選べます 他の種類を見る

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

周波数(Hz)50 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)10 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.75 用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 質量(kg)127 出力(W)750 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 騒音値(dB)69/- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)16/- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))69/- ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 集じん量(L)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥27,900 / 税込 ¥30,690
沖縄地方数量1につき ¥27,900 / 税込 ¥30,690
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする