※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無接点タイマー式集塵機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)3.7 注文コード08546222 品番PET3700 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥937,500
この商品は出力・最大風量など6種類から選べます 他の種類を見る

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

集じん量(L)24.0×2 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz-/50 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/73 吸込口径(Φmm)200 用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。 トラスコ品番453-5278 質量(kg)260 フィルター成形不織布円筒フィルター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×1533
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥55,000 / 税込 ¥60,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08546222 PET3700 60HZ 16462312 PET370P-60HZ コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所 コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所 1台 959,000 税込1,054,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする