溶接ヒューム用集塵機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08546317 品番 SET2200 50HZ
参考基準価格(税別)¥1,155,500 販売価格(税込) ¥1,065,900
販売価格(税別)
969,000

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

集じん量(L)39 出力(kW)2.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 吸込口径(Φmm)175 用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。 質量(kg)230 出力(W)2200 周波数(Hz)50 制御方式タイマー方式 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)175 最大静圧(kPa)2.7/3.2 集塵容量(L)39 フィルター6本 消費電力(W)(50/60Hz)2200 騒音値(dB)69/- 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)28/- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×700×1468 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))69/- ろ過面積(m2)(_メインフィルター)13.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)8.6/8.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.7/3.2 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
注意
※特定化学物質障害予防規則が改正されます。
令和3年4月1日施行
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥59,000 / 税込 ¥64,900
沖縄地方数量1につき ¥59,000 / 税込 ¥64,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする