刃物研磨機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08546353 品番9820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])460/560 研削砥石寸法(mm)(外径)200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)25 研削砥石寸法(mm)(穴径)75 電源(V)単相100(誘導電動機) 消費電流(A)(50/60Hz)2/1.9 消費電力(W)(50/60Hz)190/180 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 付属品ガイドアッセンブリ、砥石(粒度1000番)、砥石取りはずし用レンチ(341391-3) 質量(kg)7.2 用途ハサミ、包丁の研磨に!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08546353
2022-04-21
用途:
はさみとぎ
秀華園 様 (農・林・水産業)

2代目ですので満足して買いました。梱包もしっかりしていましたし満足しています。

対象商品:
41417975
2015-02-17
用途:
刃物研磨

定格20分は不満。
40分以上ほしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする