KUS-S-G ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08546413

ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08546413品番KUS-S-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

組合せ・組替えが自由にできます。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。

定格電圧(V)DC24配列段数1外径(Φmm)角70光源電球材質グローブ:ポリカーボネート樹脂タイプ白熱電球ユニット消費電力(W)6電球形状ガラス球G14/口金BA9S電球24V6W防塵・防噴流 保護特性記号IP54引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007最大積載段数4公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3電球No.19
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする