曜日別特売
M17 タッカー エアー式 モノタロウ 08546563

モノタロウ

タッカー エアー式

(36件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
使用ステープル肩幅(mm):10、足長(mm):10~25
肩幅(mm):10、足長(mm):10~25
肩幅(mm):4、足長(mm):10~25
内容量1台注文コード08546563品番M17
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。

用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100使用ステープル肩幅(mm):10、足長(mm):10~25空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(4.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【タッカー エアー式】滑らないグリップと強力駆動!エアーステープラーの使い方.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08546563
2026-01-20
用途: 木工の固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

それほど使用頻度も高くないので、こちらにしました。見た目は値段なりですが、特に不都合もありませんので、お勧めできます。

対象商品 : 08546563
2026-01-15
用途: オフィスチェアの生地張替え
その他業種

オフィスチェアの生地張替えのために購入。パワーがあり、とても良いです。買って良かったです。一緒にステープルも購入するとよいです(ホームセンターで取り扱いしていないこともあるので)。

対象商品 : 08546563
2023-11-08
用途: 座面の張替え用
製造業

ブランド物と迷ったんですが頻繁に使用しない事もありモノタロウ商品にしました。打ち込み圧が心配でしたが、十分でした。手持ちも針もセット出来たのでコストパフォーマンス的に十分でした。

2が参考にしています
対象商品 : 08546563
2022-06-02
用途: 足長のタッカは効率倍増
西田商店農・林・水産業

13mmでは物足りなかった事が多く買い足しました。
合板ベニア板もとめれて、最高です。
兼用できるのですごく便利です。
大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08546563
2021-12-01
用途: 椅子の再生
株式会社サントライス飲食業

鋲を一脚100以上腕力で打ってたのが非常に
楽にできるようになりました・・・あと300脚作ります
ありがとう

1が参考にしています
対象商品 : 08546563
2021-05-23
用途: ペーパーコードの固定
製造業

値段から想定していたよりもしっかりしていて、自分の用途には充分でした。

対象商品 : 66576186
2021-07-26
用途: パネル組み立て

8000本打ちましたが、問題ありません。安いです。

対象商品 : 08546563
2021-12-08
用途: シート張替え 木工
建設業・工事業

十分使えます。ちょっと作業であればこれで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用ステープルの肩幅とはどの寸法でしょうか。
回答:
針幅の内側の寸法になります。
1が参考にしています
2024-03-14
質問:
安全装置や、打ち込み深さの調整機能は付いていますか。
回答:
安全装置、調整機能ともについています。
1が参考にしています
2024-03-14
質問:
使用するステープルは、J線、MA線どちらでしょうか。
回答:
J線です。
1が参考にしています
2024-03-14

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする