セーバーソー金属用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 08550185 品番 5BSH-2014
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

刃先はコバルト鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取り換えの手間が省けます。
多種多彩な被削材に適用しています。

全長(mm)200 有効長(mm)180 用途パイプ類、鋼材等の切断作業に 仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型 刃幅(mm)18 板厚(mm)0.9 使用電動機セーバーソー、レシプロソー 1インチ当たり山数14
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08550702
2017-05-15
用途:
スチールの切断

未だ使ってませんが、いざと言うときのための在庫購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする