ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
セーバーソー解体用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
08550228
品番
5KBS-200
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。
厚物解体・重作業に最適です。
全長(mm)
200
有効長(mm)
180
用途
パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様
マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
0.9
使用電動機
セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数
14/18
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)